品番 : EA759ZA-121
品名 : 70x 40x110mm カメラケ-ス(ブルー)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | DCC-061BL |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 70×40×110(H) | 外寸(mm) | 85×50×130(H) |
| 色 | ブルー | 材質 | 本体:EVA、ポリエステル カラビナ:アルミ |
| ベルト幅 | 50mm | ||
| ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。 | |||
| 軽量で丈夫なEVA素材を使用している為、ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。 | |||
| 背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。 | |||
| 背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
