品番 : EA759ZA-131A
品名 : 130x 17x200mm カメラポーチ
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AZ-1353 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 超厚クッションケース | 内寸(mm) | 130×17×200 |
| 材質 | ナイロン、ウレタン | 重量 | 40g |
| 収容物 | デジタルカメラ | ||
| L型オープンタイプ | |||
| 電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。 | |||
| 従来の5ミリ厚商品よりも、クッション性が高いので、更に安心感のあるバッグインバッグです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/20 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
