品番 : EA759ZA-31A
品名 : 65x110x 35mm カメラポーチ(ブラック)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | SPG-CS-CPMBK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質 | ポリウレタン、ナイロン |
| 内寸 | 65(W)×35(D)×110(H)mm | 外寸 | 85(W)×45(D)×130(H)mm |
| 重量 | 55g | ||
| ベルト通し、カラビナ付 | |||
| 表生地にカーボン調ポリウレタン素材を使用したカメラポーチです。 | |||
| フロントポケットはメディアカードなどのアクセサリー類の収納に最適です。 | |||
| 背面には持ち運びに便利なカラビナやベルト通しが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/13 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
