品番 : EA760B-2A
品名 : ウォールスキャナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GMS120 |
---|---|---|---|
金属、非鉄金属、通電線、木材を探知 | |||
検知能力 | 120mm(条件による) | 機能 | オートパワーオフ、液晶バックライト |
保管温度範囲 | -20~70℃ | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
連続使用時間 | 約5時間 | サイズ | 85(W)×32(D)×200(H)mm |
重量 | 270g | 付属品 | 携帯ケース、ストラップ |
3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認できます。 | |||
最大探知深さ 金属:120mm(条件による) 非鉄金属:80mm 通電線:50mm 木材:38mm 3つの探知モード |
|||
石膏ボードモード(探知深さ:38mm) 壁裏の全ての種類の対象物を探知。 木間柱、金属柱の探知、通電線の警告。 中心位置探知機能が作動、素材情報も表示。 |
|||
金属モード(探知深さ:120mm) 鉄、非鉄金属の探知と通電線の警告。 中心位置探知機能も作動。 |
|||
通電線モード(探知深さ:50mm) 50/60Hzの電気が通電している電線を探知。 通電していない電線、 電話線は金属モードで探知。 |
|||
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 21:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0775ページ |
代替品
![]() |
|