品番 : EA761DE-249
品名 : 24mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/12/17 文字色…(誤)ブラック→(正)レッド(No.55,56 1205)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SS24RW |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 24mm | テープ色 | 白 |
| 文字色 | レッド | ||
| 8m巻 | |||
| しっかり貼れる強粘着 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター) |
| 本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
ウェブカタログ画像
拡大
