詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DE-96

品名 : 9mm テープカセット(強粘着/ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SC9PW
テープ幅 9mm テープ色 ピンク
文字色 ブラック
8m巻
しっかり貼れる強粘着
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 23:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA761DK-91
  • 品番

    EA761DK-91

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top