詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DH-1

品名 : 4-24mm テプラ用ハーフカッター

仕様

適合テープ幅 4~24mm サイズ 159.5(W)×12(D)×54.5(H)mm
重量 60g 本体材質 ABS
4~24mm幅「テプラ」テープ専用カッター
ラベルの印刷面にスリットをいれて、ラベルの裏紙をはがしやすくします。
※「テプラ」テープ以外のものをカットしないでください。ハーフカット専用品のため、テープの切断はできません。
※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・クラフト・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 06:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ラベルの印刷面にスリットをいれて、ラベルの裏紙をはがしやすくします。
  • ラベルの印刷面にスリットをいれて、ラベルの裏紙をはがしやすくします。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top