詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DS-618

品名 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱を加えると収縮する素材のチューブです

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-18HSWE
テープ幅 18mm 長さ 2.5m
対応ケーブル φ11mm(φ5.0~11) テープカラー ホワイト
文字色 ブラック
熱(90~270℃)を加えると収縮してケーブルにフィットします。
チューブにケーブルを通し、工業用ドライヤーで熱風を当てると、収縮してケーブルにフィットします。
電気配線の管理や識別に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1845ページ

代替品

EA761DS-518
  • 品番

    EA761DS-518

  • コメント

    強粘着テープタイプ

ウェブカタログ画像
-618:テープ幅18mmです。
  • -618:テープ幅18mmです。
  • 工場機器に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top