品番 : EA761EC-15
品名 : [EA761EC-11,-12用] スリットチューブ(100本)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-ST20 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 2.5mm | 長さ | 20mm |
| 入数 | 100本 | ||
| EA761EC-12用(旧EA761EC-11用)スリットチューブ | |||
| ケーブルに直接貼らないので、作業しやすい場所でラベルを巻き付けた後ケーブル上を滑らせて、マーキングしたいポイントまで容易に移動できます。 | |||
| チューブの内側はヒダ状に加工してあり、すべり止め効果があります。 | |||
| 巻き付けたフラッグ状のラベルの根元部分をハサミやカッター等で切断すれば容易にラベルを剥がすことができ簡単に貼り替え作業ができます。 | |||
| 光ファイバーケーブルなどに巻き付けテープをフラッグ状に巻き付けるときに使用する専用治具です。(単体では使用しません。必ず巻き付けテープが必要です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761EC-12 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100本入
