品番 : EA761G-18
品名 : 8桁 カード型電卓
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | SL-650A |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 8桁 | サイズ | 91.5(W)×58(D)×6.3(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+LR54×1個 | 重量 | 30g |
| 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 | ||
| 税計算、マルチ換算、3桁位取機能 | |||
| 早打ち対応 | |||
| 小型軽量で携帯に便利なカードタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YF-5 : (LR1130) 1.5V アルカリボタン電池 |
