品番 : EA761G-21B
品名 : 8桁 計算機(116x71mm)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さい・軽い・薄い。便利に持ち歩ける
仕様
| メーカー | シャープ(SHARP) | 型番 | EL-240M-X |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 8桁 | サイズ | 71×116×16.5mm |
| 使用電源 | 太陽電池+LR1130×1個(付属) | 重量 | 約58.5g(電池含む) |
| 材質 | キー部分:プラスチック | ||
| 表示部を保護するクリア表示パネル採用 | |||
| 数字が見やすいよう10.5度の傾斜表示 | |||
| 定数を自動設定でき、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。 | |||
| 太陽電池の他に電池を内蔵している為、計算中に光が遮られても、内蔵電池により計算内容を保護するツインパワー | |||
| 2キーロールオーバー機能で早打ちに対応、演算状態表示 | |||
| 小数部の桁数を設定できる小数桁指定: 小数部の桁数を設定できる小数桁指定(F.2.0)つき。 (F:小数部桁数は固定されません/2:小数部2桁固定/0:小数部0桁固定) |
|||
| 見やすい大型表示です。 | |||
| すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 | |||
| 演算状態表示:「+」「-」「×」「÷」のどれを押したかシンボルで表示します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
代替品
![]() |
|

