品番 : EA761GA-136
品名 : 8桁 計算機(ユニバーサルデザイン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | NU-8A |
---|---|---|---|
桁数 | 8桁 | サイズ | 71.5(W)×136.5(D)×12.9(H)mm |
電源 | 太陽電池+LR54×1個(付属) | 重量 | 65g |
液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 概数計算 |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) 桁下げ(バックスペース) |
キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | ||
四則定数計算、概数計算等 | |||
早打ち対応 | |||
キーや表示をさらに大きく、使いやすく、使う人に優しいユニバーサルデザイン電卓です。 | |||
小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。 | |||
見やすく、使いやすいキー設計: 大きなキーサイズとキーピッチのプラスチックキーを採用。機能に応じて色分けしたキーカラーとシンプルなキー配列で、見やすさと使いやすさを実現しています。 |
|||
見やすい文字表示と表示角度: 大きな文字表示と表示角度により見やすさを実現。さらに表示画面には「ノングレア加工」を施し、反射を抑えて目に易しい設計です。 |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1915ページ |
代替品
|
拡大