品番 : EA761GA-59
品名 : 8桁 計算機
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | SL-300A |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 8桁 | サイズ | 70(W)×118.5(D)×8(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+LR54×1個 | 重量 | 約50g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示、3桁位取り表示 | 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 |
| 税計算:消費税の税込・税込計算が行えます。税率も自由に設定でき税金額も表示します。 | |||
| 時間計算機能:時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。 | |||
| 特大表示:従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示 | |||
| キーローロールオーバー機能(早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。 |
|||
| 手帳型ケース付き | |||
| 小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。 | |||
| ◆T・W・P(太陽電池と補助電池の併用) 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 |
|||
| ◆マルチ% ◆√(平方根) 表示数値の平方根を求めるのに使います ◆四則定数計算 ◆概数計算 ◆桁下げ(シフト) 入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁づつ消せます。 ◆+/-(サインチェンジ) 正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。 ◆計算状態表示 四則演算の計算メモリー機能の使用状況を表示で確認できます。 ◆3桁位取り表示 ◆パワーオートオフ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/22 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
