品番 : EA761GA-61B
品名 : 10桁 計算機
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | MW-10VTC |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 10桁 | サイズ(W×D×H)mm | 101×148.5×27.6 |
| 電源 | 太陽電池+LR1130×1個(付属) | 重量 | 105g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| 機能 | 税計算、四則定数計算、概数計算等 | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) サインチェンジ(符号切替) |
| 電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
| メモリー | メモリー数 1 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
||
| 早打ち対応 | |||
| 計算状態表示、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示 | |||
| 卓上でも携帯でも便利なミニジャストタイプ。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
