詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-67

品名 : 10桁 計算機

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 MW-102CL
桁数 10桁 サイズ 105.5(W)×144(D)×26.2(H)mm
電源 太陽電池+LR54×1個 重量 約100g
液晶ディスプレイ 計算状態表示、3桁位取り表示 計算機能 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
電池寿命 約3年(1日1時間使用時) キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴 プラスチックキー、凹凸キー メモリー メモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
抗菌加工(SIAA JP0122082A0002S)
傾斜表示:表示が見やすく傾斜しています。
見やすくわかりやすい3桁ごとの位取りを表示します。
税計算、時間計算機能
消費税の税込・税抜計算が行えます。
税率も自由に設定でき、税金額も表示できます。
特大表示:大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。
早打ち対応
キーロールオーバー機能(早打ち機能)
次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます
T・W・P(TWO WAY POWER)
従来の太陽電池付の電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、
内蔵電池によって計算内容を保護します。
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。
抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
追加説明 ●サブ画像2の商品は旧商品になります。(2008/2/6)
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 18:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1841ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top