詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-85A

品名 : 12桁 計算機

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 LS-122TUG
桁数 12桁 電源 太陽電池+CR2032×1個
サイズ 108(W)×148(D)×31(H)mm 重量 132g
機能 税計算、千万単位、時間計算
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
早打ち対応
メモリーと千万単位機能が併用可能
環境配慮素材を使用(プラスチック総重量の54%、再生プラスチック使用)
グリーン購入法適合
エコマーク認定
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/25 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1843ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top