品番 : EA761GD-21B
品名 : 10桁 関数電卓
計算式と答えを同時に表示できるので、キー入力内容の確認・修正ができます。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | FX-290A |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 10桁 | サイズ | 77(W)×161.5(D)×11.1(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+LR44×1個(付属) | 重量 | 95g |
| 液晶ディスプレイ | 3桁区切り表示 S-VPAM 書式通り入力方式 2行表示 |
基本計算 | 四則計算 カッコ計算 分数計算 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 πの入力 無理数(√)計算 数値丸め機能 |
| 応用計算 | マルチステートメント機能(:) 連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 |
高機能計算 | 超越数:eの入力 |
| 基本関数機能 | 2乗計算 3乗計算 べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 座標変換(Pol, Rec) 順列・組合せ計算 乱数発生機能 乱数発生機能(整数の乱数) |
理化学関連機能 | 単位換算(108) |
| 統計データ | 統計データ編集機能(データ呼出・編集) | 統計計算 | 1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算 |
| 表示設定 | 小数点以下桁数設定(Fix) 有効桁数設定(Sci) 指数表示範囲設定(Norm) ENG変換機能 分数・小数変換機能(分数キー) |
メモリー | メモリー数:9 変数メモリー:9(A,B,C,D,E,F,X,Y,M) 独立メモリー(M、M+、M-キー方式) アンサーメモリー(Ans.) メモリー保護機能 Reset機能 |
| 電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー |
| キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) 負符号(-) 電源オフ機能 |
||
| 199関数 | |||
| 2行表示のスタンダード関数電卓。 | |||
| 基本的な関数計算、統計計算機能を搭載。 | |||
| 分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能 | |||
| 計算式と答えを同時に表示できるので、キー入力内容の確認・修正ができます。 | |||
| 土地家屋調査士試験対応 | |||
| ハードケース付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1843ページ | ||||
