品番 : EA761GE-1
品名 : 英会話学習機 (エクスワードライズ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XDR-S1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) | サイズ | 150(W)×93(D)×15(H)mm |
| 重量 | 180g | 本体メモリー容量 | 300MB |
| 液晶画面 | 5.3型タッチパネル | コンテンツ数 | 80コンテンツ収録 |
| 収録コンテンツ | 英単熟語系、リスニング系、 スピーキング系、TOEICテスト教材系等 |
||
| 英単語約10万語ネイティブ発音、リスニング音声収録時間約226時間付 | |||
| 付属品 | 専用マイク付イヤホン、USBケーブル | ||
| レベルや進捗状況に合わせて、3段階のレベルから自分にぴったりな教材が分かります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
