品番 : EA761HD-21
品名 : AC100V/ 700W/A3 ラミネーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LFA342S |
---|---|---|---|
サイズ | トレー付きの場合:幅約560×奥行約430×高さ約135mm トレー無しの場合:幅約560×奥行約185×高さ約135mm |
重量 | 約7.1kg |
材質 | ポリカーボネート、ABS樹脂、スチロール樹脂 | 付属品 | ラミネートフィルムA3サイズ×3枚、キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚 |
対応フィルム厚 | 100~150μ | 対応フィルムサイズ | A3ワイド |
最大ラミネート幅 | 335mm | 最大ラミネート厚 | 0.6mm |
ウォームアップ時間 | 6分 | ラミネート速度 | A4サイズ約30秒(50HZ) |
設定温度 | 約100~約170℃ | 消費電力 | 700W |
コード長さ | 約1.2m | ||
待機時間が短く仕上がりのきれいな4本ローラータイプのラミネーターです。ローラー間にワイヤーを装備しているのでフィルムの巻き込みを防止します。 | |||
電源を入れて60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。 | |||
大型板状レアトレー付でラミネート後の反りを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,650 円(税抜)/ 21,615 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
メイン画像
拡大
.jpg)