詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HD-41D

品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター

光るガイドで、いつでもベストポジション!まっすぐ差し込みやすい

仕様

メーカー アコ・ブランズ・ジャパン 型番 LLMM341OP
加工サイズ A3(A3ノビは対応していません) 最大ラミネート 幅:330mm
厚:0.6mm
対応フィルム厚 75~150μm ローラー本数 4本
加熱方式 外部加熱方式 加工温度 常温(コールド)~152℃
サイズ 510(W)×155(D)×115(H)mm 重量 3.4kg
電源 AC100V(50Hz/60Hz) 消費電力 1400W
ラミネート速度 800mm/分(50Hz/60Hz) ウォームアップ時間 約60秒
オートシャットオフ機能 約15分後
操作性も優れた4本ローラーラミネーター
高速800mm/分&ジャムフリー(フィルムの巻き込みを防ぐ独自構造により、フィルム詰まりを軽減)で快適加工
オートシャットオフ機能付き(約15分後)
※無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能。
追加説明
カタログ価格

31,800 (税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/16 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top