詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LA-15

品名 : 130x45x35mm ホワイトボードイレーザー

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 WES-101D
サイズ(mm) 130×45×35 材質 本体:ABS樹脂
芯材:発泡EVA樹脂
布:フェルト
マグネット:フェライト磁石
重量 60g
マグネット内蔵で、ホワイトボードにくっつきます。
拭き取り面をひっくり返して両面使えるので、経済的です。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/22 01:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1851ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い品です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top