詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LA-20

品名 : 112x44x29mm 黒板消し(ホワイトボード兼用)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77353
サイズ(mm) 112×44×29 重量(g) 19
材質 ABS樹脂、綿
黒板・ホワイトボード兼用の黒板消しです。
便利なマグネット付です。
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/02 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1850ページ 2267ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top