詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-20

品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 600×450mm 材質 スチール
重量 2.3kg 付属品 マーカーペン(黒)1本、ラーフル1個、マグネット4個
ヒヤリハット、危険予知活動、危険予知訓練に
追加説明 ●サイズ…450×600mm
●材質…スチール(ホワイトボード)
●マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なし

カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 11:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983BT-11
メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top