品番 : EA761LD-210
品名 : 450x300mm 木製黒板
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | WCF-4530 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 450×300 | 厚み | 15mm |
| 有効盤面寸法 | 410(W)×260(H)mm | 重量(kg) | 0.7 |
| 材質 | 板面:MDF フレームトレー:MDF 芯材:段ボール |
付属品 | トレー1個、吊り下げ金具2個、吊りヒモ1本、木ネジ大小各2本 |
| チョーク用黒板 | |||
| 店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。 | |||
| トレーと吊りヒモはタテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。 | |||
| メニューボードやメッセージボードに | |||
| ※黒板用のチョークをご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA581E-61 : [白] 工事用チョーク(10本) |
| 関連商品 | EA581E-62 : [赤] 工事用チョーク(10本) |
| 関連商品 | EA581E-63 : [黄] 工事用チョーク(10本) |
| 関連商品 | EA581E-64 : [青] 工事用チョーク(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
