品番 : EA761LE-13
品名 : 1800x900mm 掲示板(スタンド付)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
材質 | 表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ、脚:スチール、裏面:ベニヤ板 | 付属品 | ピン6個、ストッパーキャスター |
---|---|---|---|
板サイズ(mm) | 1800(W)×900(H) | 全体サイズ(mm) | 1885×550×1860 |
重量(kg) | 16 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:樹脂) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 01:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1923ページ |
拡大