品番 : EA761LP-11
品名 : A5/2L デジタルプリントフレーム
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-DPW-A5-N |
|---|---|---|---|
| 規格 | A5判/2L判(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 210×148 |
| 重量(g) | 160 | 材質 | フレーム:木(20mm幅) 透明板:PETシート(0.4mm厚) 裏板、スタンド:MDF |
| フレーム外形寸法 | 242×180×13(t)mm | マット窓サイズ | 168×117mm |
| スタンド付 | |||
| 吊りひも・吊り金具付 | |||
| 画面が引き締まって写真の見栄えが良くなる。 | |||
| 写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない。 | |||
| マットを自由に取り外せるから2サイズのプリントに対応 | |||
| マット付(ペタマット) | |||
| 吊り下げ透明袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
