詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-101A

品名 : AC100V 照明ライト/LED(クリップ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y07CFLE05N13BK
電源 AC100V 消費電力 約5W
セードサイズ ヘッド:約300(W)×35(D)×19H)mm アーム長 約260mm
重量 約270g(アダプターを除く) 光源 白色LED(約6,000K)
明るさ 約1,450lx クリップくわえ幅 15~30mm
コード長 約1.5m(ON/OFFスイッチを含む) 材質 ABS樹脂
設計寿命 約40,000時間 カラー ブラック
付属品 ACアダプター
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 18:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top