詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-181

品名 : AC100V/2.6W 照明灯/LED(クリップ式)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 SPOT-L201D
明るさ 200ルーメン クリップくわえ幅 最大32mm
電源 AC100V 電球 LED球(2.6W昼光色相当)
高さ 340mm 重量 355g
セードサイズ φ70.5×94.7mm コード長 1.6m(中間スイッチ付)
カラー ホワイト
省電力・長寿命で経済的なLED照明。
店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できるクリップ式。
熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりで、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
コードを抜かずに点灯/消灯ができる中間スイッチ付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 17:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2057ページ
ウェブカタログ画像
  • 店舗の補助照明や机周りなどに挟んで使用できるクリップ式。
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top