品番 : EA761XB-33
品名 : AC100V/ 40W(E17) 照明灯(クリップ式)
首振り自在ロングアーム!レフランプ使用でスポット照明に最適
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SPOT-LCR40 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 40W |
| クリップくわえ幅 | 20~25mm | アーム長 | 280mm |
| 高さ | 274mm | セードサイズ | φ76×86mm |
| コード長 | 1.5m(中間スイッチ付) | 電球 | 40Wミニレフ球 |
| 口金 | E17 | カラー | ブラック |
| 重量 | 330g | 用途 | 店舗・インテリア・書斎に |
| 店舗の補助照明や机周りなどに挟んで使用できるクリップ式。 | |||
| ガラス球の内面が反射鏡になっている為、効率よく照射方向を照らします。 | |||
| 上下左右の角度調整が可能、首振り自在、ロングアーム。 | |||
| コードを抜かずに点灯/消灯ができる便利な中間スイッチ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
