品番 : EA761XB-36
品名 : AC100V/ 40W(E17) 照明灯(クリップ式)
360度回転ヘッドでどこでも照らす!レフランプ使用でスポット照明に最適
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SPOT-CR40 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 40W |
| クリップくわえ幅 | 20~25mm | 高さ | 144mm |
| セードサイズ | φ68×86mm | コード長 | 1.5m(中間スイッチ付) |
| 電球 | 40Wミニレフ球 | 口金 | E17 |
| 適合ランプ | LED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで |
カラー | ブラック |
| 重量 | 290g | 用途 | 店舗・インテリア・書斎に |
| 店舗の補助照明や机周りなどに挟んで使用できるクリップ式。 | |||
| ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 | |||
| 360°回転ヘッドで上下左右の角度調整可能。 | |||
| コードを抜かずに点灯/消灯ができる便利な中間スイッチ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
