品番 : EA761XE-2A
品名 : AC100V/12灯/390mm 照明灯/LED(クランプ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
タッチスイッチ式
仕様
電源 | AC100V(50/60Hz) | 電球 | 白色LED12灯 |
---|---|---|---|
消費電力 | 約7W(点灯時)、0.5W以下(消灯時) | 取付クランプ厚み | 40mm |
コード長 | 2.5m | ||
カバー付 | |||
全長 | 390mm | 重量 | 380g |
明るさ | 400ルーメン | 発光色 | 白色 |
色温度 | 6,500K付近 | 発光部カバー | 乳白色 |
クランプはV型のため、パイプにも取付可能 | |||
タッチスイッチ式 | |||
タッチスイッチは前からでも後ろからでもON/OFFが可能 | |||
付属品 | V型クランプ用パッド、ACアダプター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|