品番 : EA762AC-1
品名 : 300mm 三角スケール(一般用/竹ロール芯)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41701 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 目盛 | 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 |
| 材質 | ABS樹脂張り竹ロール芯製 | 幅 | 24mm |
| 一般用 | |||
| 副尺付き、メートル割り。 | |||
| 三角スケールの芯には、竹に樹脂をふくませた伸縮が少ない高精度のロール芯を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AC-8 : 300mm 三角スケール(一般用) |

