品番 : EA762AD-1
品名 : [EA762AD-3-5B用] 替インク
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | HSES20 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 容量 | 20cc |
| サイズ | 縦24×横24×高さ94mm | 材質 | PE |
| 重量 | 29g | ||
| 旧EA762AD-3~-5B用の替インク(朱)です。 | |||
| 速乾 PPC(普通紙コピー機)用紙には捺印後「約3秒」で朱液が乾きます。裏写りの心配がなく、書類の積み重ねやFAX・コピーがすぐにできます。 |
|||
| 鮮明 軽いタッチで適量の朱液が印面につき、鮮明な印影が得られます。 |
|||
| 耐水・耐光 乾燥後の陰影は耐水性・耐光性に優れ、公文書や長期保存の重要書類に最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/17 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
