品番 : EA762AD-21
品名 : φ24mm 朱肉(赤)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-2004PS |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 盤面サイズ(mm) | φ24 |
| サイズ(mm) | 43×46×12 | 重量(g) | 11 |
| 油性顔料インク | |||
| 重金属や鉱物を含まない有機顔料を使用した浸透剤系の高性能「プレミオインク」。 | |||
| 蓋を開けたままでも乾きにくいパッドのため、連続した捺印作業にも適しています。 | |||
| 捺印後、約3秒でインクが乾きます。 | |||
| 盤面は24mmと充分な大きさを確保、印鑑に対して盤面が小さいことで印影が欠けてしまうことを防ぎます。 | |||
| 携帯に便利なコンパクトサイズ | |||
| 一体型ケースの上蓋は安心感のあるとじ心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
