品番 : EA762AD-78A
品名 : 印鑑ケース(朱肉付/ダークブルー)
仕様
| メーカー | シヤチハタ | 型番 | CPC-N1 |
|---|---|---|---|
| 適合印鑑サイズ | 12×60mm | カラー | ダークブルー |
| 材質 | 底、フタ:ABS 朱肉部:ウレタン、ASA |
商品サイズ | 88×28×18mm |
| 重量 | 約20g | ||
| 使いやすさにこだわった、携帯に便利な印鑑ケース | |||
| 速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。 | |||
| 側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。 | |||
| 印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。 | |||
| カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
