品番 : EA762AD-9
品名 : 125x92x18mm 角形朱肉
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-304PS |
|---|---|---|---|
| 盤面サイズ | 105×63mm | サイズ | 125×92×18mm |
| 重量 | 102g | ||
| 油性顔料インク | |||
| 捺印後約3秒でインクが乾きます。 | |||
| 浸透性朱液の為、フタをあけたままでも、パッドはほとんど乾燥しません。 | |||
| 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。 | |||
| 大きなハンコも角印も楽に押せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク |
