詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AG-131

品名 : φ56.6x21mm 印鑑ブラシ

仕様

メーカー シャチハタ 型番 CB-A1
サイズ(mm) φ56.6×21 重量(g) 14
材質 再生PP ブラシサイズ(W×D)mm 30×30
毛丈(mm) 6 行数 8×8
印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ
環境にやさしい再生樹脂を使用し、グリーン購入法に適合しています。
繰り返し使うことで、印鑑やゴム印の印面につく紙粉やホコリ、朱肉の汚れを取ることができます。くっきりキレイな印影を残すためにも、定期的にブラシでお手入れを
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1793ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top