詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AG-39

品名 : φ16mm (領収)ビジネス用スタンプ

仕様

メーカー シャチハタ 型番 XEN-110V2
印面サイズ 16mm 文字 領収
インク 重量 29g
丸枠付
印面にインキを内蔵
スタンプ台不要です。
グリップは、手になじむ形状で柔らかく、すべりにくいエラストマー素材を採用しました。
ソフトタッチの握り心地、手にやさしいデザイン
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/13 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1792ページ

代替品

EA762AG-39A
  • 品番

    EA762AG-39A

  • コメント

    補充インクがカートリッジになりました

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top