品番 : EA762CB-20
品名 : A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 88714 |
|---|---|---|---|
| とじ具カラー | 白 | サイズ | 225(W)×7(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 約25枚(2.5mm厚) | 材質 | ポリスチレン樹脂 |
| 入数 | 5冊 | ||
| A4判S型 | |||
| PPシート(0.2mm厚) | |||
| とじ具をスライドさせるだけでファイリングできます。 | |||
| スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。 | |||
| スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。 | |||
| 簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/19 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
