詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-23

品名 : A4 よこ型カルテホルダー(30枚)

仕様

サイズ 横310×縦230×厚0.2mm
(見出し除く)
見出しサイズ 長辺77(68)×短辺13mm
クリア 規格 A4ヨコ型
材質 再生ポリプロピレン 入数 30枚
3Sホルダー (3山1セット、各10枚入り)
見出しシール付き。見出し部分に貼ってご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/22 18:08現在)

商品入数 30 販売単位 PACK
カタログページ 1828ページ
ウェブカタログ画像
入数:30枚
  • 入数:30枚
  • 3山1セットです。(各10枚入り)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top