品番 : EA762CB-401
品名 : A4 カモフラージュクリアホルダー(10枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | OP2447 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 220×310 | 材質 | PP(0.2mm厚) |
| 重量(g) | 270 | 入数 | 10枚 |
| 見せたくない書類の目隠しに | |||
| 目の錯覚を利用した「トリック!パターン」によって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 | |||
| 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 | |||
| のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。 | |||
| シャープなイメージのブラックの「トリック!パターン」です。 | |||
| A4サイズの書類が収まるサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
