詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-421

品名 : 230x310mm/A4 ペーパーホルダー(50枚)

仕様

サイズ 230×310mm 材質 上質紙128g/m2
入数 50枚
環境にやさしい紙製のホルダーです。
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
書き込みができます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 08:58現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 1827ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top