品番 : EA762CB-61
品名 : 67x 94mm/B8判 カードケース(硬質塩化ビニール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 67×94mm | 規格 | B8 |
---|---|---|---|
厚み | 0.4mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85 円(税抜)/ 94 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 21:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大