詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-77

品名 : A4/310x240mm クリアーホルダーケース(ハーフ溶着/5枚)

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AD-2405
商品名 アドワン ワイド&ハーフ フォルダー 一件楽着
A4判縦型
サイズ 240×310mm 材質 再生PP(0.2mm厚)
A4フォルダーがそのまま収納できるワイド幅フォルダーです。
書類の差込側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。
5枚入
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2024/04/26 21:29現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1899ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top