詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-84B

品名 : A4 クリアーホルダー(10mmマチ・フタ付/5枚)

10mm幅のマチのついたフタ付ホルダー

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 13584
透明 サイズ(W×D×H)mm 310×10×240
規格 A4判 材質 PPシート製(0.2mm厚)
入数 5枚
見出し差替式
10mm厚のマチ付
ソフトな感覚の色透明PPシート製です。
出張時などの一時持出用ホルダーとして便利です。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 03:47現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1828ページ
ウェブカタログ画像
※入数5枚
  • ※入数5枚
  • 10mm幅のマチのついたフタ付ホルダー
  • ソフトな感触の色透明PPシート製です。\n出張時などの一時持ち出し用ホルダーとして便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top