品番 : EA762CE-1A
品名 : A4 情報丸ごとファイル
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14461 |
---|---|---|---|
サイズ | 275(W)×55(D)×315(H)mm | 表紙 | ツインカラーPPシート、1.2mm厚 |
カラー | ブルー | ||
A4判S型 | |||
チャック付・マチ付透明PPポケット10枚(マチ幅20mm) | |||
4穴リングとじ具具(金具分別仕様) | |||
マニュアルと付属のCDなどを一緒に収納することができます。 | |||
雑誌なども切り抜かずに、まるごと収納できます。 | |||
背紙差替式 | |||
途中抜き差し可 | |||
チャック付ポケット付属で収納物の落下の心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/03 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1899ページ |
拡大