品番 : EA762CF-151
品名 : A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)
PP製なので水をはじいて丈夫!ロングユースに最適です
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-1250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈エスヤード〉PP製 | 収容枚数 | 1000枚 |
| サイズ | 220×302(H)mm | カラー | ネイビーブルー |
| 材質 | 表紙・背ポケット:再生PP 外ひも:綿 とじ具:ABS、PP、PP+EVA |
最大とじ厚 | 100mm(背幅17~117mm) |
| A4判S型(紐付) | |||
| 背幅が最大10cmまで伸びます。 | |||
| 丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。 | |||
| ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 | |||
| ファスナーにゆとりを持たせてセットすると、書類をフラットな状態で閲覧することができます。 | |||
| 背ラベルが差換え式なので書類を入れ替えてもまた使えて経済的です。 | |||
| 転倒防止の外ひもは取り外し可能です。 | |||
| 完全焼却可能 | |||
| ダブル型(差込表紙部二重式) | |||
| 背ラベル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/21 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
