詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-202

品名 : [A1判]クリアーファイル(両端ファスナー付)

仕様

メーカー 西敬 型番 CL-A1
サイズ 外寸:900×625mm
内寸:870×605mm
厚み 0.2mm
穴径 20㎜ 穴間隔 外側:336㎜
内側:198㎜
材質 オレフィン系樹脂
A1判
中身の確認が容易で、検索性に優れたクリアタイプのスライドケース
大型図面やポスター・地図の保護・保管・持ち運びに便利です。
両端にファスナー付で、両サイドから出し入れが可能。
水や泥からガード(完全防水ではありません。)
やわらかいので、クルクル丸めて持ち運べます。
吊り下げ用穴付(※穴に補強はありませんが、素材が2重になっています。)
追加説明
カタログ価格

2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 22:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1827ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top