品番 : EA762CF-241
品名 : A4/318x240mm ドキュメントバッグ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ART-5500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルタート スリムバンドケース | サイズ | 240×318×7(H)mm |
| 本体材質 | PP | バンド材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| 色 | 黒 | ||
| A4判 | |||
| 書類のボリュームによって背幅を最大14mmまで調節可能です。 | |||
| 携帯に便利、保管時にも省スペースな厚さ7mmのスリムケース | |||
| 開き防止バンド付き(丈夫な20mm幅) | |||
| 水や汚れに強い丈夫なPP製 | |||
| F3サイズも収容可能 | |||
| 名刺やカード、ちょっとした用紙が挟める表2ポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/05 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
