品番 : EA762CF-322A
品名 : A4/152x326x268mm ボックスバッグ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 117-41 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 326×152×268 | カラー | ライトグレー |
| 耐荷重 | 約5㎏ | 材質 | 再生PPシート製(1.0㎜厚) |
| 規格 | A4判横型(フタ・把手付) | ||
| 書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。 | |||
| サンプルや商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。 | |||
| ワンタッチ底で簡単に組み立てることができます。 | |||
| 傷が目立ちにくいシボ加工・水に強いPPシート製。 | |||
| 持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。 | |||
| 家庭のインテリアに合うカラーリングです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
